€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3681 |
Fabrikant ID | 3681 04 19 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 2.5 mm |
G | 10 mm |
H | 16 mm |