€ 14,14/ stukexcl. btw
€ 17,11incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Fabrikant ID | 3675 60 22 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/2 |
D | 3/8 |
F1 | 22 mm |
F2 | 8 mm |
H | 24 mm |