€ 11,40/ stukexcl. btw
€ 13,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Fabrikant ID | 3675 60 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 3/8 |
F1 | 18 mm |
F2 | 7 mm |
H | 24 mm |
K | 19.5 mm |