Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 11 Rechte inschroefkoppeling Ø/8inc x NPT1/8

  • ERIKS:11606331
  • Fabrikant:0820099285276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,97/ stukexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3675
Fabrikant ID
3675 60 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
5 mm
H
24.5 mm
K
19.5 mm