Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 56 11 Rechte inschroefkoppeling Ø1/4inc x NPT1/8

  • ERIKS:23216955
  • Fabrikant:0820099285139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3675
Fabrikant ID
3675 56 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/8
D
1/4
F1
13 mm
F2
5 mm
H
17 mm
K
14 mm