Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 12 21 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216952
  • Fabrikant:0820099285016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3675
Fabrikant ID
3675 12 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/2
D
12 mm
F1
22 mm
F2
10 mm
H
23 mm