€ 13,88/ stukexcl. btw
€ 16,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Fabrikant ID | 3675 10 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 8 mm |
H | 22.5 mm |