€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3675 |
Fabrikant ID | 3675 06 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F1 | 14 mm |
F2 | 4 mm |
H | 17 mm |