€ 26,81/ stukexcl. btw
€ 32,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3669 |
Fabrikant ID | 3669 14 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 9 mm |
F | 24 mm |
G | 21.5 mm |
H | 49 mm |
J | 16 mm |
L | 34 mm |