Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3669 10 13 Verhoogd knie-inschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216936
  • Fabrikant:0820099284064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3669
Fabrikant ID
3669 10 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
10 mm
E
6.5 mm
F
18 mm
G
17.5 mm
H
42 mm
J
12 mm
L
29 mm