Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3669 06 13 Verhoogd knie-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216933
  • Fabrikant:0820099283975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3669
Fabrikant ID
3669 06 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
6 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
12 mm
H
30.5 mm
J
8 mm
L
21.5 mm