€ 34,04/ stukexcl. btw
€ 41,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3667 |
Fabrikant ID | 3667 12 62 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 1/2 in |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 12 mm |
D2 | 1/2 in |
G | 20 mm |
L | 51 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 27.5 mm |