€ 24,77/ stukexcl. btw
€ 29,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3667 |
Fabrikant ID | 3667 10 60 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 3/8 in |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 3/8 in |
G | 17 mm |
L | 49.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 27 mm |