€ 20,08/ stukexcl. btw
€ 24,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3667 |
Fabrikant ID | 3667 06 56 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 1/4 in |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 6 mm |
D2 | 1/4 in |
G | 12.5 mm |
L | 38.5 mm |
L1 | 19.5 mm |
L2 | 21 mm |