€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3666 |
Fabrikant ID | 3666 10 12 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 17.5 mm |
L | 50 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 27 mm |