€ 9,11/ stukexcl. btw
€ 11,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3666 |
Fabrikant ID | 3666 04 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 35.5 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 18 mm |