Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 12 00 Knie-koppeling schotdoovoer Ø12mm

  • ERIKS:23216921
  • Fabrikant:0820099283364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,54/ stukexcl. btw

€ 55,10incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3639
Fabrikant ID
3639 12 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
D
12 mm
F1
24 mm
F2
24 mm
G
19.5 mm
H
55 mm
K
26 mm
L
31 mm
T
23 mm