Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3639 04 00 Knie-koppeling schotdoovoer Ø4mm

  • ERIKS:23216917
  • Fabrikant:0820099283241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3639
Fabrikant ID
3639 04 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
D
4 mm
F1
13 mm
F2
14 mm
G
10 mm
H
35 mm
K
14 mm
L
18 mm
T
12.5 mm