€ 44,12/ stukexcl. btw
€ 53,39incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3636 |
Fabrikant ID | 3636 12 21 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 16 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 24 mm |
H | 48.5 mm |
H1 | 21.5 mm |
K | 29.5 mm |
T | 23 mm |