Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3636 08 13 Opschroef-schotdoorvoerverbinding Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216913
  • Fabrikant:0820099283081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,56/ stukexcl. btw

€ 28,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3636
Fabrikant ID
3636 08 13
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
E
11.5 mm
F1
19 mm
F2
19 mm
H
38 mm
H1
14.5 mm
K
21 mm
T
17 mm