€ 20,75/ stukexcl. btw
€ 25,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3636 |
Fabrikant ID | 3636 06 13 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 11.5 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 17 mm |
H | 37 mm |
H1 | 15 mm |
K | 18.5 mm |
T | 15 mm |