Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3631 08 13 Instant steelnippel buitendraad Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216901
  • Fabrikant:0820099282725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3631
Fabrikant ID
3631 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
H
23 mm
H1
6.5 mm