Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3629 08 13 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216893
  • Fabrikant:0820099282459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3629
Fabrikant ID
3629 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
34 mm
J
10 mm
L
23.5 mm