Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3629 06 10 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216891
  • Fabrikant:0820099282343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3629
Fabrikant ID
3629 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
29.5 mm
J
8 mm
L
21.5 mm