Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3626 10 00 Instant plug Ø10mm

  • ERIKS:23216887
  • Fabrikant:0820099282220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3626
Fabrikant ID
3626 10 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
G
12 mm
L
40 mm
L1
25 mm
L2
18 mm