Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3626 04 00 Instant plug Ø4mm

  • ERIKS:23216884
  • Fabrikant:0820099282138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3626
Fabrikant ID
3626 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
G
6 mm
L
25.5 mm
L1
17.5 mm
L2
11.5 mm