Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 14 62 Instant slangtule Ø14mm x Ø12,5mm

  • ERIKS:23566270
  • Fabrikant:820099282091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,22/ stukexcl. btw

€ 12,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 14 62
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
14 mm
D2
12.5 mm
D3
16 mm
L
57.5 mm
L1
33 mm
L2
29.5 mm