€ 10,00/ stukexcl. btw
€ 12,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Fabrikant ID | 3622 14 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 14 mm |
D2 | 14 mm |
D3 | 16 mm |
L | 59.5 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 29.5 mm |