Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 62 Instant slangtule Ø12mm x Ø12,5mm

  • ERIKS:23566268
  • Fabrikant:820099282039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 12 62
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
12 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
57 mm
L1
34 mm
L2
29.5 mm