Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 12 08 Instant slangtule Ø12mm x Ø8mm

  • ERIKS:23566266
  • Fabrikant:820099281971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 12 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
12 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm
L2
22.5 mm