€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Fabrikant ID | 3622 10 08 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 47.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |