€ 4,42/ stukexcl. btw
€ 5,35incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Fabrikant ID | 3622 08 56 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 8 mm |
D2 | 6.3 mm |
D3 | 8.3 mm |
L | 42 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 22.5 mm |