Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 08 08 Instant slangtule Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23566262
  • Fabrikant:820099281858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 08 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
44 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm