Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 06 05 Instant slangtule Ø6mm x Ø5mm

  • ERIKS:23566261
  • Fabrikant:820099281827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 06 05
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
5 mm
D3
7 mm
L
43 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm