Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 04 53 Instant slangtule Ø4mm x Ø3,2mm

  • ERIKS:12428399
  • Fabrikant:0820099281780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3622
Fabrikant ID
3622 04 53
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D1
4 mm
D2
3.2 mm
D3
5 mm
L
40.5 mm
L1
27 mm
L2
22.5 mm