€ 7,23/ stukexcl. btw
€ 8,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3622 |
Fabrikant ID | 3622 04 05 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 5 mm |
D3 | 7 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 22.5 mm |