€ 7,23/ stukexcl. btw
€ 8,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3621 |
Fabrikant ID | 3621 08 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 24 mm |
H1 | 6.5 mm |