Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3621 06 13 Instant steelnippel buitendraad Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23216877
  • Fabrikant:0820099281513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3621
Fabrikant ID
3621 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
H
23.5 mm
H1
6.5 mm