Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3620 06 00 Instant dubbele nippel Ø6mm

  • ERIKS:23216869
  • Fabrikant:0820099281278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3620
Fabrikant ID
3620 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
L
36.5 mm
L1
17 mm