€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3618 |
Fabrikant ID | 3618 10 17 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
H | 33 mm |
H1 | 14 mm |
J | 22 mm |
L1 | 13 mm |
L2 | 32 mm |