€ 20,08/ stukexcl. btw
€ 24,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3618 |
Fabrikant ID | 3618 06 13 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
H | 22 mm |
H1 | 9 mm |
J | 22 mm |
L1 | 13 mm |
L2 | 25.5 mm |