Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3618 06 10 Knie-banjo Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216863
  • Fabrikant:0820099281049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3618
Fabrikant ID
3618 06 10
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
J
17 mm
L1
10 mm
L2
23.5 mm