Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 60 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø/8inc

  • ERIKS:23216859
  • Fabrikant:0820099280882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,85/ stukexcl. btw

€ 30,07incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3616
Fabrikant ID
3616 60 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
3/8
F1
22 mm
F2
27 mm
K
24 mm
L1
21.99 mm
L2
27.99 mm
T
21.48 mm