Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 56 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø1/4inc

  • ERIKS:23566231
  • Fabrikant:820099280868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,05/ stukexcl. btw

€ 20,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3616
Fabrikant ID
3616 56 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
1/4
F1
16 mm
F2
16.99 mm
K
17.5 mm
L1
17.01 mm
L2
22.5 mm
T
14.98 mm