Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 10 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø10mm

  • ERIKS:23216856
  • Fabrikant:0820099280769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3616
Fabrikant ID
3616 10 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
F1
22 mm
F2
27 mm
K
24 mm
L1
21.5 mm
L2
26.5 mm
T
21 mm