€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3616 |
Fabrikant ID | 3616 08 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
F1 | 18 mm |
F2 | 19 mm |
K | 19.5 mm |
L1 | 18.5 mm |
L2 | 23.5 mm |
T | 17 mm |