€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3616 |
Fabrikant ID | 3616 06 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
F1 | 16 mm |
F2 | 17 mm |
K | 17.5 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
T | 15 mm |