Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3616 04 00 Rechte schotdoorvoerkoppeling Ø4mm

  • ERIKS:23216854
  • Fabrikant:0820099280677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3616
Fabrikant ID
3616 04 00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
4 mm
F1
13 mm
F2
14 mm
K
14 mm
L1
14 mm
L2
20 mm
T
12.5 mm