€ 29,52/ stukexcl. btw
€ 35,72incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3614 |
Fabrikant ID | 3614 12 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 18.5 mm |
F | 24 mm |
H | 43.5 mm |