Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3614 12 17 Rechte opschroefkoppeling Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216852
  • Fabrikant:0820099280356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,34/ stukexcl. btw

€ 33,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3614
Fabrikant ID
3614 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
12 mm
E
14 mm
F
22 mm
H
39 mm